Utgått

GIRA - PROFIL 5-H. HOR/VERT.ALU - GI136426

KopierKopier
GIRA - PROFIL 5-H. HOR/VERT.ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Materiale - Andre

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337364269

Elnummer

1287716

Leverandørens varenummer

GI136426

Typebeskrivelse

Enpolet/endevender

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Loddrett

Materiale:

Andre

Farge:

Aluminium

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Form:

Kvadratisk

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

Ja

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

Ja

Støtsikker:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

PROFIL 5-H. HOR/VERT.ALU