GIRA - Ramme E2 Flat montering Renhvit matt 2 hull - GI0212225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337021322
Elnummer
1479232
Leverandørens varenummer
GI0212225
Typebeskrivelse
1479232
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
2
Antall enheter vertikalt:
2
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste
Flat montering betyr at rammen kun bygger 3,4 mm ut fra veggen. E2 i klassisk format slik vi kjenner den fra tidligere har en byggehøyde på 9,7 mm.
Materialet edelstål har et kaldt sølvskimrende finish som ikke bare er svært estetisk, men også praktisk! Materialet er rustfritt, vær- og varmebestandig og naturlig antibakterielt.
De andre versjonene er laget i robust, UV-motstandig, termoplast som er lett å rengjøre. Fargene spenner over en naturlig gråskala fra renhvit matt og renhvit, til aluminiumfarget og antrasitt.
Dette gjør rammene i denne serien anvendelig til et utall arkitektoniske stilarter og de kan kombinerers perfekt med versjonene av E2 i rustfritt stål.
Viktig: Den lave byggehøyden krever spesialboks for ekstra innbyggingsdybde i vegg, eller spesialboks for innstøpning.


