GIRA - Ramme E2 flat montering svart matt 1h - GI0211095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
E2 Flat
EAN/GTIN
4010337036753
Elnummer
1499907
Leverandørens varenummer
GI0211095
Typebeskrivelse
1499907
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9001
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
102 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
12,2 mm
Flat montering betyr at rammen kun bygger 3,4 mm ut fra veggen. E2 i klassisk format slik vi kjenner den fra tidligere har en byggehøyde på 9,7 mm.
Den svart matte overflaten er blitt til med en kombinasjon av farge og overflatestruktur. Den er minimalt lysreflektiv og det er lagt mye arbeid i å oppnå det spesielt matte utrykket. Materialet er robust, UV-motstandig termoplast som er lett å renholde. Andre tilgjengelige farger er renhvit matt, renhvit, aluminiumfarget, rustfritt stål og antrasitt.
Viktig: Den lave byggehøyden krever spesialboks for ekstra innbyggingsdybde i vegg, eller spesialboks for innstøpning.
Den lave byggehøyden krever spesialboks for ekstra innbyggingsdybde i vegg, eller spesialboks for innstøpning.


