GIRA - Ramme E2 flat montering svart matt 2hå - GI1002095

KopierKopier
GIRA - Ramme E2 flat montering svart matt 2hå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337036791

Elnummer

1499909

Leverandørens varenummer

GI1002095

Typebeskrivelse

1499909

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

1013

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

156 mm

Høyde:

8 mm

Dybde:

104 mm

Gira sin anerkjente designserie E2 er nå blitt utvidet med E2 for flat montering. I tillegg har svart matt kommet inn som et nytt materialalternativ.

Flat montering betyr at rammen kun bygger 3,4 mm ut fra veggen. E2 i klassisk format slik vi kjenner den fra tidligere har en byggehøyde på 9,7 mm.

Den svart matte overflaten er blitt til med en kombinasjon av farge og overflatestruktur. Den er minimalt lysreflektiv og det er lagt mye arbeid i å oppnå det spesielt matte utrykket. Materialet er robust, UV-motstandig termoplast som er lett å renholde. Andre tilgjengelige farger er renhvit matt, renhvit, aluminiumfarget, rustfritt stål og antrasitt.

Viktig: Den lave byggehøyden krever spesialboks for ekstra innbyggingsdybde i vegg, eller spesialboks for innstøpning.
Den lave byggehøyden krever spesialboks for ekstra innbyggingsdybde i vegg, eller spesialboks for innstøpning.