GIRA - Ramme E22 hvit glanset 2 hull åpen - GI1002201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337041863
Elnummer
1404423
Leverandørens varenummer
GI1002201
Typebeskrivelse
2 hulls
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
2
Antall enheter vertikalt:
2
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Type feste:
Klemfeste


