Utgått
GIRA - Ramme E22 hvit glanset for innebyggingsboks 2 hull

GIRA - Ramme E22 hvit glanset for innebyggingsboks 2 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337066392

Elnummer

1404464

Leverandørens varenummer

GI0212204

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter

2

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Andre

Farge

Hvit

Antall enheter horisontalt

2

Antall enheter vertikalt

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

Gira E22 designramme fås i 3 materialer (edelstål, aluminium og termoplast) med mer enn 200 funksjonsbrytere til. I tillegg til vanlig innfelt installasjon kan E22 monteres flatt på vegg slik at des kun bygger 3mm. Til dette benyttes egen boks. Rammene har en elegant sandblåst/ silkematt overflate.