GIRA - Ramme E3 Soft-touch 3 hull. Dekkramme: Blågrå NCS S 4010-R90B / Grunnramme: Antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337024224
Elnummer
1403577
Leverandørens varenummer
GI0213424
Typebeskrivelse
1403577
Antall enheter
3
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Andre
Farge
Andre
Antall enheter horisontalt
3
Antall enheter vertikalt
3
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
3
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
3
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Ja
Egnet for innfelt montasje
Ja
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
RAL-nummer (lignende)
7035
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK05
Type feste
Klemfeste
Gira E3 - harmonisk form, subtile farger, myke konturer, en rekke nøytrale farger og en matt soft-touch overflate preger det nye bryterprogrammet Gira E3 for systemplattformen System 55. Kombinasjonen av grunnramme og innstikk i antrasitt og hvit glanset med dekkramme i ni harmoniske farger resulterer i en rekke forskjellige designvarianter . Halogenfritt og UV-bestandig materiale. E3 passer for vertikal og horisontal montering på vegg. Tetthetsgrad: IP20. Materiale: Thermoplast (PC). Radius i hjørner: R 11. Farger: Dekkramme: Blågrå NCS S 4010-R90B / Grunnramme: Antrasitt