GIRA - Ramme E3 Soft-touch 5 hull. Dekkramme: Blågrå NCS S 4010-R90B / Grunnramme: Antrasitt - GI0215424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 5
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
E3 Soft Touch
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337024248
Elnummer
1479296
Leverandørens varenummer
GI0215424
Typebeskrivelse
1479296
Antall enheter:
5
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Antall enheter horisontalt:
5
Antall enheter vertikalt:
5
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
95 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
95 mm
Innbyggingsbredde:
14 mm