Utgått

GIRA - Ramme esprit C glass hvit 3 hull - GI0213512

KopierKopier
GIRA - Ramme esprit C glass hvit 3 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Glass

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337077695

Elnummer

1479008

Leverandørens varenummer

GI0213512

Typebeskrivelse

3-H RAMME HVITT GLASS C ESPRIT

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Glass

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

3

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

3

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

Ramme for innsatser fra system 55. Esprit Glass C er produsert i ekte glass der det er lagt på en farget bakside for å tilpasses til ethvert interiør. Glass C har rundslipte hjørner, noe som gir et mykere intrykk enn tradisjonelle glassrammer. Glass C leveres i 1 til 5-hulls utførelse.