GIRA - Ramme esprit eloxert aluminium 3 hull - GI21317

KopierKopier
GIRA - Ramme esprit eloxert aluminium 3 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

3
Se tilgjengelige varianter5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337213178

Elnummer

1420594

Leverandørens varenummer

GI21317

Typebeskrivelse

3 hulls

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Aluminium

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

3

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

3

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

Gira Esprit designrammer er laget av ekte materialer, og finnes i et stort mangfold av materialer og farger. Den rene formen på rammen kombineres med med utvalgte overflater i klart glass, slipt, eloksert aluminium, gull eller kromglanspolert metall, samt med ekte treverk. Rammene passer i System 55.