GIRA - Ramme esprit glass hvit 1,5 hull åpen for innfelt dobbel stikkontakt - GI100112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337881384
Elnummer
1522584
Leverandørens varenummer
GI100112
Typebeskrivelse
1522584
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
1,5
Antall enheter vertikalt:
1,5
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Type feste:
Klemfeste


