Utgått

GIRA - Ramme Event Klar brun med alu-farget mellomramme 3 hull - GI0213766

KopierKopier
GIRA - Ramme Event Klar brun med alu-farget mellomramme 3 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Event

EAN/GTIN

4010337069416

Elnummer

1478814

Leverandørens varenummer

GI0213766

Typebeskrivelse

3-H RAMME EVENT KLAR BRUN/ALU. FARGE

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Brun

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

3-H RAMME EVENT KLAR BRUN/ALU. FARGE