GIRA - Ramme Event Klar brun med antrasitt mellomramme 5 hull - GI0215768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 5
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337069485
Elnummer
1478828
Leverandørens varenummer
GI0215768
Typebeskrivelse
5-H RAMME EVENT KLAR BRUN/ANTRASITT
Antall enheter:
5
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Brun
Antall enheter horisontalt:
5
Antall enheter vertikalt:
5
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
95 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
14 mm


