GIRA - Ramme Event Klar sand med alu-farget mellomramme 1 hull - GI0211776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337069591
Elnummer
1478850
Leverandørens varenummer
GI0211776
Typebeskrivelse
1-H RAMME EVENT KLAR SAND/ALU
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
11 mm


