Utgått

GIRA - Ramme Event Opak brun med hvit mellomramme 1 hull - GI21131

KopierKopier
GIRA - Ramme Event Opak brun med hvit mellomramme 1 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337003199

Elnummer

1420715

Leverandørens varenummer

GI21131

Typebeskrivelse

1 hulls

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Brun

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

1-H RAMME OPAK BRU/HVIT EVENT