Utgått

GIRA - Ramme Event Opak brun med hvit mellomramme 4 hull - GI21431

KopierKopier
GIRA - Ramme Event Opak brun med hvit mellomramme 4 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337003229

Elnummer

1420718

Leverandørens varenummer

GI21431

Typebeskrivelse

4 hulls

Antall enheter:

4

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Brun

Antall enheter horisontalt:

4

Antall enheter vertikalt:

4

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

4

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

4

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

4-H RAMME OPAK BRU/HVIT EVENT