GIRA - Ramme TX_44 antrasitt 2 hull
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337212676
Elnummer
1420807
Leverandørens varenummer
GI21267
Typebeskrivelse
2 hulls
Antall enheter
2
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Plast
Farge
Antrasitt
Antall enheter horisontalt
2
Antall enheter vertikalt
2
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
0
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Egnet for innfelt montasje
Nei
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Lakkert
RAL-nummer (lignende)
0
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Slagfasthet
IK05
Type feste
Klemfeste
2-HULLS RAMME ANTRAS. TX_44