Utgått

GIRA - RDS Radio sort glass, uten høyttaler - GI228405

KopierKopier
GIRA - RDS Radio sort glass, uten høyttaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Radio

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337889229

Elnummer

6306550

Leverandørens varenummer

GI228405

Typebeskrivelse

RDS RADIO KREMHVIT GL. U/HØYT.

Modell / utførelse:

Radio

Monteringsarrangement:

Basiselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Svart

Radiostyrt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

RDS radio for innbygging i veggboks. Brukes der man ønsker å spare plass på f.eks. benk. Den passer inn i de fleste interiør og kan kombineres i alle giras design rammer.