GIRA - Regnføler 0 10 V IP 65 Føler - GB57900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Fuktmåler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337579007
Elnummer
4547559
Leverandørens varenummer
GB57900
Typebeskrivelse
4547559
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Fuktmåler
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Analog inngang:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


