GIRA - Relémodul Innbyggingshus Funk buss hvit - GF40400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337404002
Elnummer
4548800
Leverandørens varenummer
GF40400
Typebeskrivelse
Bryterreleer
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
0 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Utgangseffekt:
0 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
0 A
Nominell driftsspenning:
0...0 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20