GIRA - Relémodul tavl. Dørkommunikasjon - GI128900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Koble
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337289005
Elnummer
6306408
Leverandørens varenummer
GI128900
Typebeskrivelse
Audio
Funksjon:
Koble
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Koblingsaktuator for kobling av lys, aktivering av døråpner for sidedører eller andre funksjoner via Gira porttelefonbuss.
Aktivering av en potensialfri koblingskontakt 230 V / 10 A via 2-tråds buss.
Koblingsaktuatoren kan aktiveres via:
Knappene “Dør” og “Lys” på svarapparatet,
Anropsknappen på dørstasjonen,
Anropsknappen på svarapparatet.
Koblingsaktuatoren har fem forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min, impuls og døråpner.
Binærinngang for kobling av funksjoner via en tilkoblet mekanisk trykkbryter.
Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek eller 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.
Aktivering av en potensialfri koblingskontakt 230 V / 10 A via 2-tråds buss.
Koblingsaktuatoren kan aktiveres via:
Knappene “Dør” og “Lys” på svarapparatet,
Anropsknappen på dørstasjonen,
Anropsknappen på svarapparatet.
Koblingsaktuatoren har fem forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min, impuls og døråpner.
Binærinngang for kobling av funksjoner via en tilkoblet mekanisk trykkbryter.
Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek eller 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.