GIRA - S.SKIVE F.AX1000 ISDN(TEL) ANT - GI66328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Antrasitt
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Løftering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337663287
Elnummer
6902808
Leverandørens varenummer
GI66328
Typebeskrivelse
6902808
Anvendelse:
Modular-Jack
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Antrasitt
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


