GIRA - S.SKIVE FOR NØKKELBR.ANTRAS. - GI66467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nøkkel
Avtrykk/indikering - Symbol "Piler"
Anvendelse - Persienne
Farge - Antrasitt
Scanbart symbol barrierefritt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337664673
Elnummer
1420946
Leverandørens varenummer
GI66467
Typebeskrivelse
Deksler
Modell / utførelse:
Nøkkel
Avtrykk/indikering:
Symbol "Piler"
Anvendelse:
Persienne
Farge:
Antrasitt
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Skrufeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44


