GIRA - S3000 betjeningsmodul 2x S55 g rå matt - GI5362015

KopierKopier
GIRA - S3000 betjeningsmodul 2x S55 g rå matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - nei

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja

  • Farge - Grå

  • Antall knapper - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 3000

EAN/GTIN

4010337087229

Elnummer

1400686

Leverandørens varenummer

GI5362015

Typebeskrivelse

1400686

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

nei

Egnet for bruk med sjalusibryter:

Ja

Farge:

Grå

Antall knapper:

2

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

Integrert tilgangspunkt:

4

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

S3000 Betjeningsmodul dobbel, til bruk på elektroniske dimmer- (GI540200) og bryterenheter (GI540400) i System 3000. Produktet har ingen andre funksjoner enn manuell betjening av dimmer eller bryter. Omgivelsestemperatur:-20 °C til +45 °C