GIRA - S3000 betjeningsmodul System 5 5 grå matt - GI5360015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja
Farge - Grå
Antall knapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337087205
Elnummer
1400684
Leverandørens varenummer
GI5360015
Typebeskrivelse
1400684
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter:
Ja
Farge:
Grå
Antall knapper:
1
Egnet for bruk med omkobler:
Ja
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei
Integrert tilgangspunkt:
2
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Betjeningsmodulen benyttes på elektroniske dimmer-, bryter- persiennestyringsinnsatser og sekundærinnsatser i System 3000.


