Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GIRA - S3000 bev.mld 1,1m komf.BT S55 grå matt - GI5374015

KopierKopier
GIRA - S3000 bev.mld 1,1m komf.BT S55 grå matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 32 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 1...180 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Konstant lysstyring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337087281

Elnummer

1400692

Leverandørens varenummer

GI5374015

Typebeskrivelse

1400692

Maks rekkevidde i front:

32 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

1...180 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

1,1 m

Maks rekkevidde til siden:

19 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

Ja

Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:

nei

Med orienteringslys:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

10 s

Farge:

Grå

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

S3000 bevegelsessensor for automatisk operasjon av belysning ved deteksjon av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.

- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900.
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
- Ved tilkobling av en System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul eller ved hjelp av den mekaniske tasten på bevegelsesmelderen, kan belysningen kobles inn eller dimmes for varigheten av en etterløpstid.
- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på bevegelsesmelderen er mulig

Mulig funksjonalitet med System 3000 bryterinnsatser:
- Korttidsdrift


Mulig funksjonalitet med System 3000 dimmerinnsatser:
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul.


Mulig funksjonalitet med appen Gira Bluetooth:
- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Innstilling av etterløpstid.
- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Alarm-modus får lyset til å blinke hvis deteksjon skjer mens bevegelsesmelderen registrerer bevegelse. En melding om utløst alarm gis via Bluetooth-interfacet.


Registreringsområdet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektormodul påsats 2,20 m.

Det følger med deksel som er beregnet for å innskrenke detekteringsområdet.


Benyttes med:

- S3000 bryterinnsats type GI540300
- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500
- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100
- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600
- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900
- S3000 impulsinnsats type GI541000