GIRA - S3000 bev.mld. 2,2m komf. BT S 55 grå matt - GI5376015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 1...180 °
Monteringsmetode - Innfelt
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337087304
Elnummer
1400694
Leverandørens varenummer
GI5376015
Typebeskrivelse
1400694
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
1...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
2,2 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
nei
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
10 s
Farge:
Grå
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900.
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
- Ved tilkobling av en System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul eller ved hjelp av den mekaniske tasten på bevegelsesmelderen, kan belysningen kobles inn eller dimmes for varigheten av en etterløpstid.
- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på bevegelsesmelderen er mulig
Mulig funksjonalitet med System 3000 bryterinnsatser:
- Korttidsdrift
Mulig funksjonalitet med System 3000 dimmeinnsatser:
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul.
Mulig funksjonalitet med appen Gira Bluetooth:
- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Innstilling av etterløpstid.
- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Alarm-modus får lyset til å blinke hvis deteksjon skjer mens bevegelsesmelderen registrerer bevegelse. En melding om utløst alarm gis via Bluetooth-interfacet.
Benyttes med:
- S3000 bryterinnsats tye GI540300
- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500
- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100
- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600
- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900
- S3000 impulsinnsats type GI541000


