GIRA - S3000 bryterinnsats elektronisk m. sikkerhetsfunksjoner. Benyttes med ulike påsatser i S3000-serien. - GI540500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type last - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337048299
Elnummer
1400925
Leverandørens varenummer
GI540500
Typebeskrivelse
1400925
Modell / utførelse:
Andre
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Merkestrøm:
16 A
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bryterkapasitet:
0...0 W
Type feste:
Feste med klo og skrue
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Drift med nulledertilkobling:
Lyspærer av og på, HV-halogenlamper, elektroniske eller induktive transformatorer med halogen eller LED-lamper.
Dimbare HV-LED-lamper eller kompaktlysrør.
Utstyr er tilkoblet via faseleder og nøytralleder (nulleder) og det er defor ikke mulig å kontrollere fasesnitt eller faseavsnitt-applikasjoner.
Drift uten nulledertilkobling:
Lyspærer av og på, HV-halogenlamper, elektroniske eller induktive transformatorer med halogen eller LED-lamper.
Dimbare HV-LED-lamper eller kompaktlysrør.
Utstyr er tilkoblet via faselederne og det er defor mulig å kontrollere fasesnitt eller faseavsnitt-applikasjoner.
Automatisk eller manuell setting av dimmeprinsipp i henhold til last (fasesnitt eller faseavsnitt).
LED-indikator viser valgt dimmeprinsipp.
OBS: Ved drift uten nulleder, øker minimum last til 50 W for lyspærer, HV-halogenlamper, Gira tronic-transformatorer og viklede transformatorer.
Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.


