GIRA - S3000 bryterinnsats som benyttes med ulike betjeningsenheter og bevegelsesmeldere i S3000-serien. - GI540400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337063766
Elnummer
1400924
Leverandørens varenummer
GI540400
Typebeskrivelse
1400924
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Type feste:
Feste med klo og skrue
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
I kombinasjon med S3000 Betjeningsmodul 2x type GI5362XX (XX er variable og angir produktets farge):
Slå av og på to uavhengige utganger.
Utkoblingsforsinkelse for utgang a2 kan stilles til 1, 5, 30 eller 60 minutter.
I kombinasjon med S3000 Betjeningsmodul type GI5360XX (XX er variable og angir produktets farge):
- Utgang a2 fungerer som en funksjon av utgang a1. Disse alternativene er mulig:
- utgang a2 slår av og på samtidig som a1
- utgang a2 slår på med en innkoblingsforsinkelse på 3 minutter
- utgang a2 slår av med en utkoblingsforsinkelse på 1, 5, 30 eller 60 minutter
Applikasjonseksempel: Styring av avtrekksvifte når man slår på lyset i rommet.
I kombinasjon med S3000 Bevegelsesmelder standard type GI5373XX (1,1 m) eller GI5375XX (2,2 m)
- samme funksjonalitet som for GI5360XX (ovenfor)
I kombinasjon med S3000 Betjeningsmodul memory type GI5363XX
- samme funksjonalitet som for GI5360XX (ovenfor)
I kombinasjon med S3000 Persiennestyring og timer-display (ur-display) type GI5366XX
- samme funksjonalitet som for GI5360XX (ovenfor)
I kombinasjon med S3000 Persiennestyring og koblingsur Bluetooth type GI5367XX
- samme funksjonalitet som for GI5360XX (ovenfor)
I kombinasjon med S3000 Bevegelsesmelder komfort type GI5374XX (1,1 m) eller GI5376XX (2,2 m)
- utgang a1 slår av og på avhengig av lysnivået i rommet
- utgang a2 slår av og på uavhengig av lysnivået men i henhold til instilt inn- og utkoblingsforsinkelse
I kombinasjon med S3000 Tilstedeværelse og bevegelsesmelder 360° Bluetooth type GI537702
- utgang a1 slår av og på avhengig av lysnivået i rommet
- utgang a2 slår av og på uavhengig av lysnivået men i henhold til instilt inn- og utkoblingsforsinkelse
Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 5% pr 5° overskridelse av temperatur.
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


