GIRA - S3000 pers. + koplingsur BT S5 5 grå matt - GI5367015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja
Farge - Grå
Antall knapper - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337087250
Elnummer
1400689
Leverandørens varenummer
GI5367015
Typebeskrivelse
1400689
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter:
Ja
Farge:
Grå
Antall knapper:
2
Egnet for bruk med omkobler:
Ja
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei
Integrert tilgangspunkt:
4
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Betjening og programmering med smarttelefon eller nettbrett via Bluetooth med appen: Gira Bluetooth.
Benyttes med:
- S3000 bryterinnsats type GI540300
- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500
- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100
- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600
- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900
- S3000 lysstyrke- og temperatursensor BT type GI546602
Dette produktet har blant annet følgende funksjoner:
- Sperrefunksjonen sperrer betjeningen av funksjon fra innkoblede slave-enheter og deaktiverer automodus.
- Aktivering/deaktivering av automatisk drift.
- Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats.
- Lagring av innkoblingsstyrke for dimmerinnsatser (gjelder også DALI styreinnsats).
- Nattmodus kan velges og betyr at LED som varsler status og funksjon ikke lyser konstant.
- Programmering av påsatsen skjer med appen "Gira Bluetooth" som er tilgjengelig for Android- og iOS-telefoner og -nettbrett.
Mulige funksjoner med Gira Bluetooth:
- Betjening av avblendinger og lys med feedback på status.
- Visning av den aktuelle avblendingsposisjonen eller dimmestillingen.
- Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
- For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
- Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
- Astrour som kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. Astrotidsforsyvning kan stilles inn.
- Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
- Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og innstillinger er mulig.
- Lagring av èn avskjermingsposisjon, èn avskjermingsfunksjonstid og èn lamelleomstyringstid.
- Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig, har du koblet omvendt kan driftsretningen enkelt vendes.
- Maksimal og minimal lysstyrke ved bruk av dimmer kan stilles inn. Fabrikksinnstilt minimum er 5% men denne kan stilles fra 0% til 67%.
- Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth er solskjermings- og skumringsfunksjonen mulig.
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


