Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

GIRA - S3000 termostat med display og Bluetooth System 55 svart matt - GI5394005

KopierKopier
GIRA - S3000 termostat med display og Bluetooth System 55 svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - nei

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - nei

  • Farge - Svart

  • Antall knapper - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337055679

Elnummer

5401797

Leverandørens varenummer

GI5394005

Typebeskrivelse

5401797

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

nei

Egnet for bruk med sjalusibryter:

nei

Farge:

Svart

Antall knapper:

0

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

Ja

Integrert tilgangspunkt:

1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

System 3000 termostatmodul standard har betjening via kapasitiv sensoroverflate. Opplyst display for enkel avlesning. Termostaten kan styres manuelt eller vha tidsprogrammer. Hurtig-innstilling ved å lagre gjeldende klokkeslett som koblingstidspunkt. Automatisk omkobling av sommer-/vintertid som kan deaktiveres. Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma–fre og lø+sø for hvert minneområde. Temperaturinnstillinger for komfort, nattsenking, kjøling og frostsikring. Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering eller to-punktsregulering. Optimalisert oppvarmingsprosess som betyr at ønsket temperatur oppnås til innstilt tid. Optimalisert oppvarmingsprosess kan deaktiveres. Tilpasning til styring av elektrotermiske ventilaktuatorer: Strømløs åpen (NO) eller strømløs lukket (NC). Inngang for aktivering av kjøledrift støttes når termostatmodulen benyttes med termostatinnsats GI539500. Termostatmodulen støtter intern og ekstern temperaturføler når den benyttes med termostatinnsats GI539500. Temperaturfallregistrering gjør at frostsikringstemperatur kalles opp dersom et vindu åpnes. Betjeningssperre og ventilbeskyttelsesfunkjon. Displayet slås av etter 2 minutter, men permanent visning av tid er mulig. Offset justering betyr at verdiene kan justeres for å tilpasses verdiene til verdier som måles med andre termometere. All betjening og alle innstillinger kan gjøres via app på smarttelefon eller pad. Ukeur med 40 individuelle programmerbare koblingstidspunkter og temperaturer. Feriemodus med starttidspunkt, sluttidspunkt og temperatursettpunkt. Boost-funksjon med rask oppvarming i 5 minutter. Lokal betjening kan deaktiveres. Ekstern temperatur kan hentes via Bluetooth med S3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetoot type GI546602. Synkronisering av dato og tid når termostatmodulen kommuniserer med smarttelefon eller pad. Minimum- og maksimumsgrenser for temperaturverdier kan stilles inn. Innstillinger og tidsprogrammer kan kopieres til andre termostatmoduler med Bluetooth.

GIRA

Et GIRA-produkt

Oppdag GIRA-serien