GIRA - Sensotec LED uten fjernkontroll, svart matt - GI2378005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 6 m
Maks. innkoblingstid - 90 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...50 °
Monteringsmetode - Innfelt
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337037729
Elnummer
1400776
Leverandørens varenummer
GI2378005
Typebeskrivelse
1400776
Maks rekkevidde i front:
6 m
Maks. innkoblingstid:
90 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...50 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
nei
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
1 s
Farge:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
To registreringsområder 5cm og et justerbart felt opp inntil 6 meter. Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.). Installasjonsrammer av metall påvirker registreringsområdet. Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av slave-enheter. Som slaver benyttes sensotec-enheter eller man kan lage en slavebetjening med vippebryter. Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner. Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig. Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
Monteres i dyp apparatboks. Monteringsdybde: 33 mm. Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3. Sensotec LED er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på LED-orienteringslyset, avhengig av omgivelseslysstyrken. Bevegelse i nærfeltet kobler inn f. eks. rombelysningen. Innkoblingslysstyrken til LED-orienteringslyset kan stilles inn.
Tekniske data
Nominell spenning: AC 230/240 V~
Frekvensområde: 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur ved drift: 0°C til +50°C
Brytekapasitet ved 25°C:
Lyspærer: 4 to 300 W
HV halogen lamper: 4 to 300 W
HV LED lamper: typisk 4 to 60 W
Montasjehøyde: 1.10 m
Deteksjonsområede
Nærfelt: ca. 5 cm
Fjernfelt: ca. 6 × 4 m
Lysstyrke: 10 til 1000 lx
Etterløpstid: 1 s til 60 min
Frekvens: 5.8 GHz
Sendestyrke: 1 mW
Batteri fjernkontroll: CR2025
Antall slaver: ubegrenset
Total kabellengde last: 300 m
Slave-enheter kabellengde: 300 m
Skruterminaler kabeldimensjon: 1.5 til 2.5 mm²
Effektreduksjon pr 5°C oversteget fra 25°C: −10%
Beskyttelsesklasse: II


