GIRA - SENTERSKIVE FOR GI16000/GI161 - GI0660203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Midtplate
Lampeholder (Fatning) - Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Med lyskilde - nei
Med blinkende lys - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337049272
Elnummer
1404643
Leverandørens varenummer
GI0660203
Typebeskrivelse
Innfelte brytere standard
Monteringsarrangement:
Midtplate
Lampeholder (Fatning):
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Med lyskilde:
nei
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei


