Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GIRA - Snortrykkbryter med meldekontakt Innsats - GI16500

KopierKopier
GIRA - Snortrykkbryter med meldekontakt Innsats

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trekksnor

  • Med belysning - nei

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337165002

Elnummer

1420278

Leverandørens varenummer

GI16500

Typebeskrivelse

Impulsbrytere

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trekksnor

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Monteringsarrangement:

Basiselement

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

0

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

50 mm

Enhet dybde:

45 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Snorbryter-innsats 10 A 250 V Trykkbryter 2-pol