GIRA - Spenningsforsyning AC 24V 1A KNX tavlemontert - GB102400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337010715
Elnummer
4547231
Leverandørens varenummer
GB102400
Typebeskrivelse
Releer/utganger
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
0 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
nei
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
0


