GIRA - Stereohøyttaler Stikkontakt System 55 renhvit matt - GI40227

KopierKopier
GIRA - Stereohøyttaler Stikkontakt System 55 renhvit matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Høyttalerkontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337402275

Elnummer

6511011

Leverandørens varenummer

GI40227

Typebeskrivelse

Data/-tele-/signalkontakt

Anvendelse:

Høyttalerkontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

HØYTALERKONT.1,5MM RENHVIT 55