Utgått

GIRA - Stikk dobbel m/jord BV. antrasitt - GI078328

KopierKopier
GIRA - Stikk dobbel m/jord BV. antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Antrasitt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337783282

Elnummer

1518021

Leverandørens varenummer

GI078328

Typebeskrivelse

1518021

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Antrasitt

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Nominell strøm:

16 A

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Jordet dobbel stikkontakt 16 A 250 V med barnevern og helt deksel/ramme. Monteringsdybde: 25 mm. Passer i alle standard 60 mm koblingsbokser. Økt berøringsbeskyttelse iht IEC60884-1. Innstikklemmer.