Utgått

GIRA - Stikk dobbel m/jord, BV. Renhvit - GI78327

KopierKopier
GIRA - Stikk dobbel m/jord, BV. Renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Med signallampe - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337783275

Elnummer

1522024

Leverandørens varenummer

GI78327

Typebeskrivelse

Dobbel m/jord

Antall enheter:

2

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

STIKK DOBBEL M/J./BV. RENHVIT