Utgått

GIRA - STIKK.ENKEL M/J.'DATA' KREMHV - GI45801

KopierKopier
GIRA - STIKK.ENKEL M/J.'DATA' KREMHV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Med signallampe - nei

  • Avtrykk/indikering - EDB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337458012

Elnummer

1522328

Leverandørens varenummer

GI45801

Typebeskrivelse

Enkel m/jord

Antall enheter:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Med signallampe:

nei

Avtrykk/indikering:

EDB

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

1013

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

EDB

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

STIKK.ENKEL M/J.'DATA' KREMHV.