Utgått

GIRA - Stikk m/jord Barnevern, lokk. Hvit glans - GI276303

KopierKopier
GIRA - Stikk m/jord Barnevern, lokk.  Hvit glans

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337059554

Elnummer

1518037

Leverandørens varenummer

GI276303

Typebeskrivelse

1518037

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Nominell strøm:

16 A

Med signallampe:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Avtrykk/indikering:

Andre

Med hengslet lokk:

Ja

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Jordet stikkontakt 16 A 250 V med klapplokk, kontrollys og barnevern. Monteringsdybde: 32 mm. Økt berøringsbeskyttelse iht. IEC60884-1. Glimlampeelement følger med ved levering. Innstikklemmer.