GIRA - Stikk m/jord, barnevern med tekstfelt. Hvit glans
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Med signallampe - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337462033
Elnummer
1518015
Leverandørens varenummer
GI046203
Typebeskrivelse
1518015
Antall enheter
1
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Tilkoblingstype
Stikklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Ja
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med klo og skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Nei
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Nei
Nominell spenning
250 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Jordet stikkontakt 16 A 250 V med barnevern og tekstfelt. Innstikklemmer.