Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GIRA - Styreenhet 1 10 V Innsats - GI36000

KopierKopier
GIRA - Styreenhet 1 10 V Innsats

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Merkestrøm - 2 A

  • Nominell spenning - 230 V

  • Frekvensområde - 50...50 Hz

  • Betjeningsmåte - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337360001

Elnummer

1472137

Leverandørens varenummer

GI36000

Typebeskrivelse

Innsats

Monteringsmetode:

Påvegg

Merkestrøm:

2 A

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Betjeningsmåte:

Andre

Styrestrøm:

200 mA

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

175 mm

Enhet høyde:

42 mm

Enhet dybde:

18 mm

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, 50Hz Utgang Relé: Maks 10A = 2300W Styreutgang: Maks 200mA Belastning Se koplingsskjema 1, 2 og 3 Overtemperatur Maks 50°C Styring av elektroniske trafoer Avhengig av type/fabrikant Forankoplet sikring 10A Galvanisk skille 2kV Kapsling IP 20