GIRA - Styreenhet Video tavl. Dørkommunikasjon - GI128800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Video
Utgangsspenning - 12 V
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Andre
Inngangsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337288008
Elnummer
6306407
Leverandørens varenummer
GI128800
Typebeskrivelse
Video
Bruksområde:
Video
Utgangsspenning:
12 V
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Andre
Inngangsspenning:
230 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Strømtype:
AC
Kortslutningssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Integrert døråpnerkrets:
Ja
Styrefunksjon:
Ja
Evalueringsfunksjon:
nei
Antall tilknyttbare deltakere:
18
Serviceindikering:
nei
Programmeringssperre:
nei
Med kontakt:
nei


