Utgått

GIRA - Svarapparat Påvegg System 55 aluminiumsfarget - GI125026

KopierKopier
GIRA - Svarapparat Påvegg System 55 aluminiumsfarget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med video - nei

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Andre

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337010494

Elnummer

6306475

Leverandørens varenummer

GI125026

Typebeskrivelse

Audio

Med video:

nei

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Andre

Materiale:

Andre

Med minnefunksjon:

nei

Avlytningssikker:

Ja

Lys-/døråpningsknapp:

Ja

Bryterfunksjoner:

Ja

Håndfri:

nei

Funksjonslamper:

Ja

Kan tilkobles smarttelefon:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Døråpnerautomatikk:

Ja

Ringetone kan kobles ut:

Ja

Internkommunikasjon:

Ja

Spesifikt anropssignal:

Ja

Tilleggsenhet:

nei

Volumkontroll:

Ja

Med berøringsskjerm:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

SVARAPP. HANDSFR. PÅVEGG ALU