GIRA - Svarapparat Påvegg System 55 renhvit - GI125003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337010487
Elnummer
6306474
Leverandørens varenummer
GI125003
Typebeskrivelse
Audio
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
nei
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
nei
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


