Utgått

GIRA - Svarapparat System 55 hvit kremhvit - GI1280101

KopierKopier
GIRA - Svarapparat System 55 hvit kremhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med video - nei

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337010203

Elnummer

6306488

Leverandørens varenummer

GI1280101

Typebeskrivelse

SVARAPP.HANDSFR.KL.V. KREMH GL

Med video:

nei

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Materiale:

Andre

Med minnefunksjon:

nei

Avlytningssikker:

Ja

Lys-/døråpningsknapp:

Ja

Bryterfunksjoner:

Ja

Håndfri:

Ja

Funksjonslamper:

Ja

Kan tilkobles smarttelefon:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Døråpnerautomatikk:

Ja

Ringetone kan kobles ut:

Ja

Internkommunikasjon:

nei

Spesifikt anropssignal:

Ja

Tilleggsenhet:

Ja

Volumkontroll:

Ja

Med berøringsskjerm:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

SVARAPP. HANDSFR.KL.VIPPE KREM