Utgått

GIRA - Svarapparat Tlf.rør Gira E22 edelstål - GI128120

KopierKopier
GIRA - Svarapparat Tlf.rør Gira E22 edelstål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med video - nei

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Avlytningssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337051671

Elnummer

6306675

Leverandørens varenummer

GI128120

Typebeskrivelse

Audio

Med video:

nei

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Avlytningssikker:

Ja

Lys-/døråpningsknapp:

Ja

Bryterfunksjoner:

Ja

Funksjonslamper:

nei

Døråpnerautomatikk:

Ja

Ringetone kan kobles ut:

Ja

Internkommunikasjon:

nei

Tilleggsenhet:

Ja

Volumkontroll:

Ja

SVARAPP.M TELEFONRØR E22 STÅL