GIRA - Svarapparat Tlf.rør System 55 kremhvit - GI128101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Avlytningssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337001508
Elnummer
6306462
Leverandørens varenummer
GI128101
Typebeskrivelse
Audio
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Funksjonslamper:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
nei
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
Ja
SVARAPP. M/TLF.R KR.HV


