GIRA - Svarapparat Tlf.rør System 55 renhvit - GI128103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337001614
Elnummer
6306467
Leverandørens varenummer
GI128103
Typebeskrivelse
Audio
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Type grensesnitt:
KNX
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
nei
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
nei