GIRA - System 3000 betjeningsmodul 2x System 55 edelstål - GI5362600

KopierKopier
GIRA - System 3000 betjeningsmodul 2x System 55 edelstål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - nei

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja

  • Farge - Edelstål

  • Antall knapper - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337063926

Elnummer

1400947

Leverandørens varenummer

GI5362600

Typebeskrivelse

1400947

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

nei

Egnet for bruk med sjalusibryter:

Ja

Farge:

Edelstål

Antall knapper:

2

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Edelstål

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

Integrert tilgangspunkt:

4

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

S3000 Betjeningsmodul dobbel, til bruk på elektroniske dimmer- (GI540200) og bryterenheter (GI540400) i System 3000. Produktet har ingen andre funksjoner enn manuell betjening av dimmer eller bryter. Omgivelsestemperatur:-20 °C til +45 °C